Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6207CM 35 x 72 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6207CM 35 x 72 x 17 mm
NTN Rillenkugellager 6207CM 35 x 72 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142330
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6207CM
EAN/GTIN:
     4547359004670
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6207CM 35 x 72 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
154
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6207
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
154
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,57*
Lager 362
10
€ 3,95*
ab € 3,76*
€ 5,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,71*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,13*
4 Tage
551
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6207
ab € 3,97*
Ähnlich
SNR
6207
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.