Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6308CM 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6308CM 40 x 90 x 23 mm
NTN Rillenkugellager 6308CM 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142253
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6308CM
EAN/GTIN:
     4547359005554
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6308CM 40 x 90 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
12
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6308
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
12
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,94*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,09*
€ 9,98*
5 Tage
497
1
€ 4,30*
ab € 6,74*
€ 10,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,70*
6 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 7,63*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6308
ab € 6,87*
Ähnlich
SKF
6308
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.