Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 16011 55 x 90 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 16011 55 x 90 x 11 mm
NTN Rillenkugellager 16011 55 x 90 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142102
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16011
EAN/GTIN:
     4547359010176
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 16011 55 x 90 x 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
91
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
11
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1600
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
16011
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
91
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,70*
€ 16,24*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,26*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,01*
€ 16,73*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 14,65*
€ 20,41*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16011
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.