Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz CS209LLU 45 x 85 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz CS209LLU 45 x 85 x 19 mm
NTN Einsatz CS209LLU 45 x 85 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141888
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS209LLU
EAN/GTIN:
     4547359056815
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
NTN Einsatz CS209LLU 45 x 85 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
19
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CS200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1726209-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 19,09*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,29*
€ 21,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 21,69*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,85*
€ 22,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,19*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.