Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz CS210LLU 50 x 90 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz CS210LLU 50 x 90 x 20 mm
NTN Einsatz CS210LLU 50 x 90 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141887
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS210LLU
EAN/GTIN:
     4547359056822
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
NTN Einsatz CS210LLU 50 x 90 x 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CS300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1726210-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 21,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,43*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,77*
€ 26,26*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,40*
€ 27,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.