Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz CS309LLU 45 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz CS309LLU 45 x 100 x 25 mm
NTN Einsatz CS309LLU 45 x 100 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141883
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS309LLU
EAN/GTIN:
     4547359056891
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
NTN Einsatz CS309LLU 45 x 100 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
JEL200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1726309-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,75*
€ 33,37*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,82*
€ 37,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 37,61*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,76*
€ 38,55*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,74*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.