Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K110X117X24 110 x 117 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K110X117X24 110 x 117 x 24 mm
NTN Nadellager K110X117X24 110 x 117 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141775
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K110X117X24
EAN/GTIN:
     4547359092103
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K110X117X24 110 x 117 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1450
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
117
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K110X117X24
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
117 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
1450
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 29,94*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 26,97*
€ 34,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,02*
€ 34,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 38,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 35,18*
€ 47,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K110X117X24-A/0-7
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.