Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K24X28X17 24 x 28 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K24X28X17 24 x 28 x 17 mm
NTN Nadellager K24X28X17 24 x 28 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141707
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     K24X28X17
EAN/GTIN:
     4547359093094
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
130
Innendurchmesser (mm):
24
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K 24X28X17
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
130
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz| Nadelkränze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,54*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,13*
€ 4,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,20*
1
€ 4,95*
ab € 4,207*
€ 6,137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.