Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NKXR25T2 25 x 37 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NKXR25T2 25 x 37 x 30 mm
NTN Nadellager NKXR25T2 25 x 37 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141481
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR25T2
EAN/GTIN:
     4547359125726
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager NKXR25T2 25 x 37 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
128
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
37
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NKXR
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
NKXR 25
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
128
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,77*
€ 27,84*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 25,10*
€ 32,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,01*
€ 32,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,49*
€ 35,81*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 29,49*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR25-XL
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.