Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R200X220X50 200 x 220 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R200X220X50 200 x 220 x 50 mm
NTN Nadellager 1R200X220X50 200 x 220 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140704
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R200X220X50
EAN/GTIN:
     4547359251166
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R200X220X50 200 x 220 x 50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2490
Innendurchmesser (mm):
200
Außendurchmesser (mm):
220
Breite (mm):
50
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 200X220X50
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
200 mm
Außendurchmesser:
220 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
2490
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 111,90*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 111,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,70*
€ 124,21*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 114,69*
€ 127,63*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 129,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 200X220X50
ab € 212,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.