Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R240X265X60 240 x 265 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R240X265X60 240 x 265 x 60 mm
NTN Nadellager 1R240X265X60 240 x 265 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140694
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R240X265X60
EAN/GTIN:
     4547359251319
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R240X265X60 240 x 265 x 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4600
Innendurchmesser (mm):
240
Außendurchmesser (mm):
265
Breite (mm):
60
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR240X265X60
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
240 mm
Außendurchmesser:
265 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
4600
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 193,77*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 193,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 186,72*
€ 215,54*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 218,51*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 243,39*
€ 267,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
IR240X265X60
ab € 269,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.