Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R45X50X25 45 x 50 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R45X50X25 45 x 50 x 25 mm
NTN Nadellager 1R45X50X25 45 x 50 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140629
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R45X50X25
EAN/GTIN:
     4547359252590
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R45X50X25 45 x 50 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
71
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
50
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 45X50X25
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
71
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,00*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 6,03*
1 Tag
49
5
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,77*
1 Tag
182
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 45X50X25
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.