Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R45X52X23D 45 x 52 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R45X52X23D 45 x 52 x 23 mm
NTN Nadellager 1R45X52X23D 45 x 52 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140625
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R45X52X23D
EAN/GTIN:
     4547359252699
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R45X52X23D 45 x 52 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
93
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IRZ45X52X23IS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
93
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 9,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 10,28*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,65*
51 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.