Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kugellager 51101 12 x 26 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kugellager 51101 12 x 26 x 9 mm
NTN Kugellager 51101 12 x 26 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140366
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     4547359305821
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
NTN Kugellager 51101 12 x 26 x 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
23
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
26
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51100
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
51101
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
23
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,90*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,65*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,23*
€ 7,57*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 10,23*
1
€ 3,19*
ab € 7,12*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51101
ab € 6,66*
Ähnlich
SNR
51101
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.