Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kugellager 51105 25 x 42 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kugellager 51105 25 x 42 x 11 mm
NTN Kugellager 51105 25 x 42 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140362
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51105
EAN/GTIN:
     4547359305890
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
NTN Kugellager 51105 25 x 42 x 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
58
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
11
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51100
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
51105
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
58
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,47*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,85*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,13*
1
€ 3,19*
ab € 7,96*
€ 11,20*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 8,18*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51105
ab € 7,47*
Ähnlich
SNR
51105
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.