Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm
NTN Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140325
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51206
EAN/GTIN:
     4547359306613
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
NTN Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
133
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
51206
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
133
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 9,61*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,32*
€ 11,72*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,73*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 16,88*
1
€ 3,19*
ab € 12,04*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51206
ab € 10,05*
Ähnlich
SNR
51206
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.