Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6301C3 12 x 37 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6301C3 12 x 37 x 12 mm
NTN Rillenkugellager 6301C3 12 x 37 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140189
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6301C3
EAN/GTIN:
     4547359380248
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6301C3 12 x 37 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
30
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
37
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6301/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
30
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,69*
€ 2,48*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,87*
€ 2,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6301/C3
ab € 1,61*
Ähnlich
FAG
6301-C3
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.