Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 607LLB/5K 7 x 19 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 607LLB/5K 7 x 19 x 6 mm
NTN Rillenkugellager 607LLB/5K 7 x 19 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139330
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     607LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359551587
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Rillenkugellager 607LLB/5K 7 x 19 x 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
45
Innendurchmesser (mm):
7
Außendurchmesser (mm):
19
Breite (mm):
6
Dichtungbez.:
Nicht berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
600
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
607-2RSL
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Breite:
6 mm
Gewicht:
45
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,72*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,86*
€ 2,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,42*
3 Tage
352
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087358
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.