Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6306LLUC3/5K 30 x 72 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6306LLUC3/5K 30 x 72 x 19 mm
NTN Rillenkugellager 6306LLUC3/5K 30 x 72 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139202
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6306LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359575491
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6306LLUC3/5K 30 x 72 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
199
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
19
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6306-2RS1/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
199
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,03*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,58*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,37*
€ 7,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6306-2RS1/C3
ab € 4,82*
Ähnlich
FAG
6306-2RSR-C3
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.