Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6307C3 35 x 80 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6307C3 35 x 80 x 21 mm
NTN Rillenkugellager 6307C3 35 x 80 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139200
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6307C3
EAN/GTIN:
     4547359575811
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6307C3 35 x 80 x 21 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
458
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
21
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6307/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
458
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,70*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,30*
€ 7,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 8,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6307-C3
ab € 5,11*
Ähnlich
SKF
6307/C3
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.