Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6309C3 45 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6309C3 45 x 100 x 25 mm
NTN Rillenkugellager 6309C3 45 x 100 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139189
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6309C3
EAN/GTIN:
     4547359576931
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6309C3 45 x 100 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
360
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6309/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
360
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 10,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,82*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,12*
€ 12,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,77*
€ 13,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6309-C3
ab € 10,27*
Ähnlich
SKF
6309/C3
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.