Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K22X28X17 22 x 28 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K22X28X17 22 x 28 x 17 mm
NTN Nadellager K22X28X17 22 x 28 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138856
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K22X28X17
EAN/GTIN:
     4547359697643
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K22X28X17 22 x 28 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
200
Innendurchmesser (mm):
22
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K22X28X17
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
200
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,22*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,29*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.