Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KBK18X22X20.4X 18 x 22 x 20,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KBK18X22X20.4X 18 x 22 x 20,4 mm
NTN Nadellager KBK18X22X20.4X 18 x 22 x 20,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138382
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KBK18X22X20.4X
EAN/GTIN:
     4547359824223
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager KBK18X22X20.4X 18 x 22 x 20,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
11,6
Innendurchmesser (mm):
18
Außendurchmesser (mm):
22
Breite (mm):
20,4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
20.4 mm
Gewicht:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 3,24*
€ 4,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,83*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,87*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.