Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör AHX3024 115 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör AHX3024 115 x 60 mm
SNR Zubehör AHX3024 115 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137963
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     AHX3024
EAN/GTIN:
     3413520002909
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
SNR Zubehör AHX3024 115 x 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
750
Innendurchmesser (mm):
115
Außendurchmesser (mm):
M130X2
Breite (mm):
60
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 113/1
Baureihe:
AHX3000
Käfig:
-
SKF Referenz:
AHX 3024
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
115 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
750
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 78,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,41*
€ 78,07*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,77*
€ 78,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,50*
€ 78,14*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.