Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 51107 35 x 52 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 51107 35 x 52 x 12 mm
SNR Kugellager 51107 35 x 52 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137616
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     51107
EAN/GTIN:
     3413520103071
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
SNR Kugellager 51107 35 x 52 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
81
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51100
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
51107
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
81
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 8,10*
€ 11,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,86*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 12,12*
€ 3,19*
ab € 9,12*
€ 13,28*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51107
ab € 5,45*
Ähnlich
SKF
51107
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.