Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm
SNR Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137599
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     51206
EAN/GTIN:
     3413520103743
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
SNR Kugellager 51206 30 x 52 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
133
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
51206
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
133
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 15,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,60*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,90*
€ 3,19*
ab € 11,97*
€ 17,36*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51206
ab € 7,66*
Ähnlich
SKF
51206
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.