Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör AHX2326/120G 120 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör AHX2326/120G 120 x 115 mm
SNR Zubehör AHX2326/120G 120 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136658
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     AHX2326/120G
EAN/GTIN:
     3413520305734
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
SNR Zubehör AHX2326/120G 120 x 115 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2664
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
M140X2
Breite (mm):
115
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 113/1
Baureihe:
AHX2300
Käfig:
-
SKF Referenz:
AHX2326/120G
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
2664
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 201,12*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 203,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 172,71*
€ 203,91*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,04*
€ 204,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 204,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.