Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7207HG1Q16J74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7207HG1Q16J74
SNR Schrägkugellager 7207HG1Q16J74
Artikel-Nr.:
     362I-1136589
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7207HG1Q16J74
EAN/GTIN:
     3413520311704
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7207HG1Q16J74
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7207ACD/P4ATBTA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,13*
€ 369,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,55*
€ 369,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 375,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,47*
€ 402,83*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.