Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6005LT 25 x 47 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6005LT 25 x 47 x 12 mm
SNR Rillenkugellager 6005LT 25 x 47 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136540
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6005LT
EAN/GTIN:
     3413520350895
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6005LT 25 x 47 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
77
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
77
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,97*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 8,59*
1
€ 3,19*
ab € 6,42*
€ 8,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6005-2RSH/C3GJN
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.