Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7004HVDBJ74 20 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7004HVDBJ74 20 x 42 mm
SNR Schrägkugellager CH7004HVDBJ74 20 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136429
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7004HVDBJ74
EAN/GTIN:
     3413520358532
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7004HVDBJ74 20 x 42 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7004ACD/HCP4ADBA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 279,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 245,15*
€ 279,87*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 249,92*
€ 285,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 270,29*
€ 312,61*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 284,77*
€ 324,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.