Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7007CVDBJ74 35 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7007CVDBJ74 35 x 62 mm
SNR Schrägkugellager CH7007CVDBJ74 35 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136415
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7007CVDBJ74
EAN/GTIN:
     3413520361037
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7007CVDBJ74 35 x 62 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7007CD/HCP4ADBA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 322,02*
€ 368,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 322,39*
€ 368,36*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 331,00*
€ 374,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 356,68*
€ 411,87*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 375,61*
€ 427,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.