Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz LK205G2H 25 x 52 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz LK205G2H 25 x 52 x 15 mm
SNR Einsatz LK205G2H 25 x 52 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136025
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     LK205G2H
EAN/GTIN:
     3413520551902
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
SNR Einsatz LK205G2H 25 x 52 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
170
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
15
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
LK200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
170
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 17,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 19,32*
1
€ 4,95*
ab € 13,6517*
€ 19,4217*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 15,62*
€ 22,09*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.