Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7007CVQ16J74 35 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7007CVQ16J74 35 x 62 mm
SNR Schrägkugellager CH7007CVQ16J74 35 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133946
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7007CVQ16J74
EAN/GTIN:
     3413520502188
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7007CVQ16J74 35 x 62 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7007CD/HCP4ATBTA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 484,47*
€ 552,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 485,66*
€ 552,51*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 495,69*
€ 552,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 538,64*
€ 611,78*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 564,45*
€ 632,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,25*
€ 622,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,47*
€ 576,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.