Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D
Artikel-Nr.:
     362I-1133341
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7009CVDBJX2D
EAN/GTIN:
     3413520606428
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,82*
€ 491,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,98*
€ 491,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,78*
€ 498,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,58*
€ 533,12*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,45*
€ 537,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.