Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D161
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D161
Artikel-Nr.:
     362I-1133281
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7009CVDBJX2D161
EAN/GTIN:
     3413520617288
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7009CVDBJX2D161
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7009CD/HCP4ADGA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,28*
€ 491,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,00*
€ 491,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,23*
€ 498,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,36*
€ 533,69*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.