Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7008CVDBJ84 40 x 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7008CVDBJ84 40 x 68 mm
SNR Schrägkugellager CH7008CVDBJ84 40 x 68 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133189
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7008CVDBJ84
EAN/GTIN:
     3413520640309
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7008CVDBJ84 40 x 68 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7008CD/HCP4ADBC
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 417,34*
€ 477,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 420,17*
€ 477,32*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 428,47*
€ 482,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 462,68*
€ 531,03*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 486,60*
€ 550,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,31*
€ 568,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,14*
€ 563,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.