Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7000HVDUJ74 10 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7000HVDUJ74 10 x 26 mm
SNR Schrägkugellager CH7000HVDUJ74 10 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132853
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7000HVDUJ74
EAN/GTIN:
     3413520673864
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7000HVDUJ74 10 x 26 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
26
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7000ACD/HCP4ADGA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 236,63*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 244,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,95*
€ 244,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 218,38*
€ 268,23*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 228,66*
€ 275,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.