Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager CH7008HVDUJ74 40 x 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager CH7008HVDUJ74 40 x 68 mm
SNR Schrägkugellager CH7008HVDUJ74 40 x 68 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132846
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CH7008HVDUJ74
EAN/GTIN:
     3413520675417
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager CH7008HVDUJ74 40 x 68 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTOCH7000
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7008ACD/HCP4ADGA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 337,48*
€ 387,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 339,68*
€ 387,74*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 344,81*
€ 395,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 373,47*
€ 433,58*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 394,26*
€ 450,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.