Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör AOHX3188G 420 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör AOHX3188G 420 x 270 mm
SNR Zubehör AOHX3188G 420 x 270 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131943
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     AOHX3188G
EAN/GTIN:
     3413521336829
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
SNR Zubehör AOHX3188G 420 x 270 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
42300
Innendurchmesser (mm):
420
Außendurchmesser (mm):
Tr460X5
Breite (mm):
270
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 113/1
Baureihe:
AOHX3100
Käfig:
-
SKF Referenz:
AOHX3188G
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
420 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
42300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.392,48*
€ 3.530,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.392,49*
€ 3.530,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.443,29*
€ 3.582,28*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.530,48*
€ 4.201,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,47*
€ 4.177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.429,73*
€ 4.081,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.392,48*
€ 4.037,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.