Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1115 75 x 100 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1115 75 x 100 x 4 mm
NTN Nadellager AXK1115 75 x 100 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128312
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1115
EAN/GTIN:
     4547359023053
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1115 75 x 100 x 4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
61
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK 75100
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
4 mm
Gewicht:
61
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,51*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,50*
€ 7,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,74*
1 Tag
133
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK75100-A/0-10
ab € 8,50*
Ähnlich
SKF
AXK 75100
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.