| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1128030 Herst.-Nr.: K35X42X16 EAN/GTIN: 4547359093773 |
| |
|
| | |
| NTN Nadellager K35X42X16 35 x 42 x 16 mm Weitere Informationen: | | Gewicht (g): | 350 | Innendurchmesser (mm): | 35 | Außendurchmesser (mm): | 42 | Breite (mm): | 16 | Dichtungbez.: | - | Bohrungsform: | Zylindrisch | Norm: | ISO 15 | Baureihe: | K | Käfig: | Stahlblechkäfig (J) | SKF Referenz: | K35X42X16 | Zöllig / Metrisch: | Metrisch | Ursprungsland: | Japan | Innendurchmesser: | 35 mm | Außendurchmesser: | 42 mm | Breite: | 16 mm | Gewicht: | 350 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 4,52* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,74* | | | | Lager 362 | | | | 1 | | € 3,95* | ab € 3,94* | € 5,76* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,35* | € 6,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,68* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|