Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K38X46X32 38 x 46 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K38X46X32 38 x 46 x 32 mm
NTN Nadellager K38X46X32 38 x 46 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128023
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K38X46X32
EAN/GTIN:
     4547359093889
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K38X46X32 38 x 46 x 32 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
730
Innendurchmesser (mm):
38
Außendurchmesser (mm):
46
Breite (mm):
32
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
K38X46X32
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
38 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
730
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,17*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,01*
€ 8,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,48*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.