Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K40X45X17 40 x 45 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K40X45X17 40 x 45 x 17 mm
NTN Nadellager K40X45X17 40 x 45 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128020
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K40X45X17
EAN/GTIN:
     4547359093940
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K40X45X17 40 x 45 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
270
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
45
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K40X45X17
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
270
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 2,93*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,44*
€ 3,57*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K40X45X17-B/0-7
ab € 3,96*
Ähnlich
SKF
K 40X45X17
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.