Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R10X14X20 10 x 14 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R10X14X20 10 x 14 x 20 mm
NTN Nadellager 1R10X14X20 10 x 14 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126908
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R10X14X20
EAN/GTIN:
     4547359249903
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R10X14X20 10 x 14 x 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
12
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
14
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR10X14X20
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,21*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,11*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 10X14X20
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.