Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R10X15X15.5 10 x 15 x 15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R10X15X15.5 10 x 15 x 15,5 mm
NTN Nadellager 1R10X15X15.5 10 x 15 x 15,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126907
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R10X15X15.5
EAN/GTIN:
     4547359249910
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R10X15X15.5 10 x 15 x 15,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
12
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
15
Breite (mm):
15,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Breite:
15.5 mm
Gewicht:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,44*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,54*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,25*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.