Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R130X150X67 130 x 150 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R130X150X67 130 x 150 x 67 mm
NTN Nadellager 1R130X150X67 130 x 150 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126878
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R130X150X67
EAN/GTIN:
     4547359250343
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R130X150X67 130 x 150 x 67 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2250
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
67
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR130X150X67
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
2250
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 83,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 89,42*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 89,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,58*
€ 99,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 115,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.