Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 16009C3 45 x 75 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 16009C3 45 x 75 x 10 mm
NTN Rillenkugellager 16009C3 45 x 75 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126752
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16009C3
EAN/GTIN:
     4547359258288
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 16009C3 45 x 75 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
171
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
75
Breite (mm):
10
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
16000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
16009/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
171
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,18*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,10*
€ 10,26*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 12,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.