Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz AEL204-012D1W3 19,05 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz AEL204-012D1W3 19,05 x 47 x 31 mm
NTN Einsatz AEL204-012D1W3 19,05 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126200
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL204-012D1W3
EAN/GTIN:
     4547359461985
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN Einsatz AEL204-012D1W3 19,05 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
167
Innendurchmesser (mm):
19,05
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AEL200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YET 204-012
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
19.05 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
167
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,33*
€ 15,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 16,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,58*
€ 18,26*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 13,27*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.