Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R12X17X20.5 12 x 17 x 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R12X17X20.5 12 x 17 x 20,5 mm
NTN Nadellager 1R12X17X20.5 12 x 17 x 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126047
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R12X17X20.5
EAN/GTIN:
     4547359478013
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R12X17X20.5 12 x 17 x 20,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
19
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
17
Breite (mm):
20,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Breite:
20.5 mm
Gewicht:
19
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,70*
€ 3,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,00*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,51*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.