Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6004C3 20 x 42 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6004C3 20 x 42 x 12 mm
NTN Rillenkugellager 6004C3 20 x 42 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125484
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6004C3
EAN/GTIN:
     4547359544770
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6004C3 20 x 42 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
69
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6004/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
69
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,62*
€ 2,40*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,66*
1 Tag
118
1
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,22*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6004/C3
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.